HellermannTyton - Zsugorcső 30/8mm ragasztós fekete közepes oldalfalú GT59518 - 323-20300
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Belső átmérő zsugorodás előtt - 30 mm
Típus - melegzsugor
Belső átmérő zsugorodás után - 8 mm
Kivitel - közepes falú
Szín - fekete
Csomagolás és feltételek
20 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4031026240244
Sonepar cikkszám
GT59518
Gyártói cikkszám
323-20300
Gyártói típuskód
MA47-30/8
Belső átmérő zsugorodás előtt:
30 mm
Típus:
melegzsugor
Belső átmérő zsugorodás után:
8 mm
Kivitel:
közepes falú
Szín:
fekete
Zsugorodási ráta:
4:1
Hosszúság:
1 m
Belső ragasztóval:
Igen
falvastagság zsugorodás után:
2.5 mm
Halogénmentes:
Igen
Áttetsző:
Nem
Anyag:
térhálósított poliolefin (XLPO)
Üzemi hőmérséklet:
-55-110 °C
Névleges átmérő collban:
egyéb
UL-engedély:
Nem
Nyomtatható:
Nem
Kábelszerelési és szigetelő anyagok ; Zsugorcső ; Zsugorcső 30/8mm ragasztós fekete közepes oldalfalú