HellermannTyton - Zsugorcső 4,8/2,4mm 75m-es tekercs narancs SN013645 - 309-20483
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Belső átmérő zsugorodás előtt - 4.8 mm
Típus - melegzsugor
Belső átmérő zsugorodás után - 2.4 mm
Kivitel - vékonyfalú
Szín - narancs
Csomagolás és feltételek
75 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4031026239439
Sonepar cikkszám
SN013645
Gyártói cikkszám
309-20483
Gyártói típuskód
TF21-4,8/2,4-OG
Belső átmérő zsugorodás előtt:
4.8 mm
Típus:
melegzsugor
Belső átmérő zsugorodás után:
2.4 mm
Kivitel:
vékonyfalú
Szín:
narancs
Zsugorodási ráta:
2:1
Hosszúság:
75 m
Belső ragasztóval:
Nem
falvastagság zsugorodás után:
0.51 mm
Halogénmentes:
Nem
Áttetsző:
Nem
Anyag:
térhálósított poliolefin (XLPO)
Üzemi hőmérséklet:
-55-135 °C
Névleges átmérő collban:
3/16 coll
UL-engedély:
Igen
Nyomtatható:
Igen
Kábelszerelési és szigetelő anyagok ; HellermannTyton ; Zsugorcső 4,8/2,4mm 75m-es tekercs narancs