Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

HellermannTyton - Zsugorcső 4,8/2,4mm fekete GT76065 - 300-73050

HellermannTyton
MásolásMásolás
HellermannTyton - Zsugorcső 4,8/2,4mm fekete GT76065

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Belső átmérő zsugorodás előtt - 4.8 mm

  • Típus - melegzsugor

  • Belső átmérő zsugorodás után - 2.4 mm

  • Kivitel - vékonyfalú

  • Szín - fekete

Csomagolás és feltételek

  • 300 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT76065

Gyártói cikkszám

300-73050

Gyártói típuskód

TCN20-4,8/2,4-BK

Belső átmérő zsugorodás előtt:

4.8 mm

Típus:

melegzsugor

Belső átmérő zsugorodás után:

2.4 mm

Kivitel:

vékonyfalú

Szín:

fekete

Zsugorodási ráta:

2:1

Hosszúság:

300 m

Belső ragasztóval:

Nem

falvastagság zsugorodás után:

0.5 mm

Halogénmentes:

Nem

Anyag:

térhálósított poliolefin (XLPO)

Üzemi hőmérséklet:

-55-125 °C

Névleges átmérő collban:

3/16 coll

UL-engedély:

Igen

Nyomtatható:

Igen

Kábelszerelési és szigetelő anyagok ; Zsugorcső ; Zsugorcső 4,8/2,4mm fekete