Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

HellermannTyton - Zsugorcső 43/10mm zippz. 250mm fekete GT69786 - 450-20000

HellermannTyton
MásolásMásolás
HellermannTyton - Zsugorcső 43/10mm zippz. 250mm fekete GT69786

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Belső átmérő zsugorodás előtt - 43 mm

  • Kivitel - zsugor-karmantyú

  • Belső átmérő zsugorodás után - 10 mm

  • Kábel külső átmérőhöz - 15-35 mm

  • Hosszúság - 250 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT69786

Gyártói cikkszám

450-20000

Gyártói típuskód

RMS-43/10-250-POX-BK

Belső átmérő zsugorodás előtt:

43 mm

Kivitel:

zsugor-karmantyú

Belső átmérő zsugorodás után:

10 mm

Kábel külső átmérőhöz:

15-35 mm

Hosszúság:

250 mm

Halogénmentes:

Igen

Megerősített konstrukció:

Nem

Falvastagság:

2.3 mm

Kábelszerelési és szigetelő anyagok ; Szigetelés javító készlet ; Zsugorcső 43/10mm zippz. 250mm fekete