HellermannTyton - Zsugorcső 43/10mm zippz. 500mm fekete SN022848 - 450-20001
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Belső átmérő zsugorodás előtt - 43 mm
Kivitel - zsugor-karmantyú
Belső átmérő zsugorodás után - 10 mm
Kábel külső átmérőhöz - 15-15 mm
Hosszúság - 500 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4031026406473
Sonepar cikkszám
SN022848
Gyártói cikkszám
450-20001
Gyártói típuskód
RMS-43/10-500-POX-BK
Belső átmérő zsugorodás előtt:
43 mm
Kivitel:
zsugor-karmantyú
Belső átmérő zsugorodás után:
10 mm
Kábel külső átmérőhöz:
15-15 mm
Hosszúság:
500 mm
Névleges keresztmetszet:
15-35 mm2
Halogénmentes:
Igen
Megerősített konstrukció:
Nem
Falvastagság:
2.3 mm
Kábelszerelési és szigetelő anyagok ; Zsugorcső ; Zsugorcső 43/10mm zippz. 500mm fekete