HellermannTyton - Zsugorcső 50,8/25,4mm fekete 1200mm GT80962 - 300-73120x1200
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Belső átmérő zsugorodás előtt - 50.8 mm
Belső átmérő zsugorodás után - 25.4 mm
Kivitel - vékonyfalú
Szín - fekete
Zsugorodási ráta - 2:1
Csomagolás és feltételek
25 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT80962
Gyártói cikkszám
300-73120x1200
Gyártói típuskód
TCN20-50,8/25,4-BK--1200
Belső átmérő zsugorodás előtt:
50.8 mm
Belső átmérő zsugorodás után:
25.4 mm
Kivitel:
vékonyfalú
Szín:
fekete
Zsugorodási ráta:
2:1
Hosszúság:
1.2 m
Belső ragasztóval:
Nem
falvastagság zsugorodás után:
1.15 mm
Halogénmentes:
Nem
Anyag:
térhálósított poliolefin (XLPO)
Névleges átmérő collban:
3/16 coll
UL-engedély:
Igen
Nyomtatható:
Igen
Kábelszerelési és szigetelő anyagok ; Zsugorcső ; Zsugorcső 50,8/25,4mm fekete 1200mm