HellermannTyton - Zsugorcső 52/15mm zippz. 500mm fekete GT69788 - 450-20011
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Belső átmérő zsugorodás előtt - 52 mm
Kivitel - zsugor-karmantyú
Belső átmérő zsugorodás után - 15 mm
Kábel külső átmérőhöz - 20-45 mm
Hosszúság - 500 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT69788
Gyártói cikkszám
450-20011
Gyártói típuskód
RMS-52/15-500-POX-BK
Belső átmérő zsugorodás előtt:
52 mm
Kivitel:
zsugor-karmantyú
Belső átmérő zsugorodás után:
15 mm
Kábel külső átmérőhöz:
20-45 mm
Hosszúság:
500 mm
Halogénmentes:
Igen
Megerősített konstrukció:
Nem
Falvastagság:
2.3 mm
Kábelszerelési és szigetelő anyagok ; Szigetelés javító készlet ; Zsugorcső 52/15mm zippz. 500mm fekete