HellermannTyton - Zsugorcső 52mm/13mm fekete 1200mm SN100208 - 318-45200
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Belső átmérő zsugorodás előtt - 52 mm
Típus - melegzsugor
Belső átmérő zsugorodás után - 13 mm
Kivitel - vékonyfalú
Szín - fekete
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4031026225036
Sonepar cikkszám
SN100208
Gyártói cikkszám
318-45200
Gyártói típuskód
TA42-52/13 PO-X BK 10
Belső átmérő zsugorodás előtt:
52 mm
Típus:
melegzsugor
Belső átmérő zsugorodás után:
13 mm
Kivitel:
vékonyfalú
Szín:
fekete
Zsugorodási ráta:
4:1
Hosszúság:
1.2 m
Belső ragasztóval:
Igen
falvastagság zsugorodás után:
2.55 mm
Halogénmentes:
Nem
Áttetsző:
Nem
Anyag:
térhálósított poliolefin (XLPO)
Üzemi hőmérséklet:
-55-125 °C
Névleges átmérő collban:
egyéb
UL-engedély:
Igen
Nyomtatható:
Nem
Zsugorcső 52mm/13mm fekete 1200mm