Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

HellermannTyton - Zsugorcső 6/2mm áttetsző 5m/db GT59588 - 308-30603

HellermannTyton
MásolásMásolás
HellermannTyton - Zsugorcső 6/2mm áttetsző 5m/db GT59588

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Belső átmérő zsugorodás előtt - 6 mm

  • Típus - melegzsugor

  • Belső átmérő zsugorodás után - 2 mm

  • Kivitel - vékonyfalú

  • Szín - színtelen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4031026218762

Sonepar cikkszám

GT59588

Gyártói cikkszám

308-30603

Gyártói típuskód

HIS-3-6/2 áttetsző

Belső átmérő zsugorodás előtt:

6 mm

Típus:

melegzsugor

Belső átmérő zsugorodás után:

2 mm

Kivitel:

vékonyfalú

Szín:

színtelen

Zsugorodási ráta:

3:1

Hosszúság:

5 m

Belső ragasztóval:

Nem

falvastagság zsugorodás után:

0.65 mm

Halogénmentes:

Igen

Áttetsző:

Igen

Anyag:

térhálósított poliolefin (XLPO)

Üzemi hőmérséklet:

-55-135 °C

Névleges átmérő collban:

egyéb

UL-engedély:

Nem

Nyomtatható:

Nem

Kábelszerelési és szigetelő anyagok ; Zsugorcső ; Zsugorcső 6/2mm áttetsző 5m/db