HellermannTyton - Zsugorcső 6/2mm ragasztós fekete GT59576 - 308-10600
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Belső átmérő zsugorodás előtt - 6 mm
Típus - melegzsugor
Belső átmérő zsugorodás után - 2 mm
Kivitel - vékonyfalú
Szín - fekete
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4031026218601
Sonepar cikkszám
GT59576
Gyártói cikkszám
308-10600
Gyártói típuskód
HIS-A-6/2 fekete
Belső átmérő zsugorodás előtt:
6 mm
Típus:
melegzsugor
Belső átmérő zsugorodás után:
2 mm
Kivitel:
vékonyfalú
Szín:
fekete
Zsugorodási ráta:
3:1
Hosszúság:
5 m
Belső ragasztóval:
Igen
falvastagság zsugorodás után:
1 mm
Halogénmentes:
Nem
Áttetsző:
Nem
Anyag:
térhálósított poliolefin (XLPO)
Üzemi hőmérséklet:
-55-125 °C
Névleges átmérő collban:
egyéb
UL-engedély:
Igen
Nyomtatható:
Igen
Kábelszerelési és szigetelő anyagok ; Zsugorcső ; Zsugorcső 6/2mm ragasztós fekete