Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

HellermannTyton - Zsugorcső 6/2mm zöld/sárga 5m/db GT59573 - 308-30607

HellermannTyton
MásolásMásolás
HellermannTyton - Zsugorcső 6/2mm zöld/sárga 5m/db GT59573

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Belső átmérő zsugorodás előtt - 6 mm

  • Típus - melegzsugor

  • Belső átmérő zsugorodás után - 2 mm

  • Kivitel - vékonyfalú

  • Szín - zöld-sárga

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4031026218786

Sonepar cikkszám

GT59573

Gyártói cikkszám

308-30607

Gyártói típuskód

HIS-3-6/2 zöld / sárga

Belső átmérő zsugorodás előtt:

6 mm

Típus:

melegzsugor

Belső átmérő zsugorodás után:

2 mm

Kivitel:

vékonyfalú

Szín:

zöld-sárga

Zsugorodási ráta:

3:1

Hosszúság:

5 m

Belső ragasztóval:

Nem

falvastagság zsugorodás után:

0.65 mm

Halogénmentes:

Nem

Áttetsző:

Nem

Anyag:

térhálósított poliolefin (XLPO)

Üzemi hőmérséklet:

-55-135 °C

Névleges átmérő collban:

egyéb

UL-engedély:

Igen

Nyomtatható:

Nem

Kábelszerelési és szigetelő anyagok ; Zsugorcső ; Zsugorcső 6/2mm zöld/sárga 5m/db