HellermannTyton - Zsugorcső 6.4/3,2mm fekete 5 méter/db SN019752 - 300-30640
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Belső átmérő zsugorodás előtt - 6.4 mm
Típus - melegzsugor
Belső átmérő zsugorodás után - 3.2 mm
Kivitel - vékonyfalú
Szín - fekete
Csomagolás és feltételek
5 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4031026133829
Sonepar cikkszám
SN019752
Gyártói cikkszám
300-30640
Gyártói típuskód
HIS-PACK-6,4/3,2-BK
Belső átmérő zsugorodás előtt:
6.4 mm
Típus:
melegzsugor
Belső átmérő zsugorodás után:
3.2 mm
Kivitel:
vékonyfalú
Szín:
fekete
Zsugorodási ráta:
2:1
Hosszúság:
5 m
Belső ragasztóval:
Nem
falvastagság zsugorodás után:
0.6 mm
Halogénmentes:
Nem
Áttetsző:
Nem
Anyag:
térhálósított poliolefin (XLPO)
Üzemi hőmérséklet:
-55-125 °C
Névleges átmérő collban:
1/ 4 coll
UL-engedély:
Igen
Nyomtatható:
Igen
Kábelszerelési és szigetelő anyagok ; HellermannTyton ; Zsugorcső 6.4/3,2mm fekete 5 méter/db