HellermannTyton - Zsugorcső 6,6/2,4 fekete SN108283 - 300-73160
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Belső átmérő zsugorodás előtt - 6.6 mm
Típus - melegzsugor
Belső átmérő zsugorodás után - 2.4 mm
Kivitel - vékonyfalú
Szín - fekete
Csomagolás és feltételek
300 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN108283
Gyártói cikkszám
300-73160
Gyártói típuskód
TCN20-6.6/2.4 PO-X BK 300
Belső átmérő zsugorodás előtt:
6.6 mm
Típus:
melegzsugor
Belső átmérő zsugorodás után:
2.4 mm
Kivitel:
vékonyfalú
Szín:
fekete
Zsugorodási ráta:
3:1
Hosszúság:
300 m
Belső ragasztóval:
Nem
falvastagság zsugorodás után:
0.55 mm
Halogénmentes:
Nem
Áttetsző:
Nem
Anyag:
térhálósított poliolefin (XLPO)
Üzemi hőmérséklet:
-55-125 °C
Névleges átmérő collban:
1/ 4 coll
UL-engedély:
Igen
Nyomtatható:
Nem
Zsugorcső 6,6/2,4 fekete