HellermannTyton - Zsugorcső 76/22mm zippz. 500mm fekete GT69789 - 450-20021
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Belső átmérő zsugorodás előtt - 76 mm
Kivitel - zsugor-karmantyú
Belső átmérő zsugorodás után - 22 mm
Kábel külső átmérőhöz - 28-65 mm
Hosszúság - 500 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT69789
Gyártói cikkszám
450-20021
Gyártói típuskód
RMS-76/22-500-POX-BK
Belső átmérő zsugorodás előtt:
76 mm
Kivitel:
zsugor-karmantyú
Belső átmérő zsugorodás után:
22 mm
Kábel külső átmérőhöz:
28-65 mm
Hosszúság:
500 mm
Halogénmentes:
Igen
Megerősített konstrukció:
Nem
Falvastagság:
2.5 mm
Kábelszerelési és szigetelő anyagok ; Szigetelés javító készlet ; Zsugorcső 76/22mm zippz. 500mm fekete