HellermannTyton - Zsugorcső 9/3mm kék 5m/db GT59617 - 308-30906
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Belső átmérő zsugorodás előtt - 9 mm
Típus - melegzsugor
Belső átmérő zsugorodás után - 3 mm
Kivitel - vékonyfalú
Szín - kék
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4031026218823
Sonepar cikkszám
GT59617
Gyártói cikkszám
308-30906
Gyártói típuskód
HIS-3-9/3 kék
Belső átmérő zsugorodás előtt:
9 mm
Típus:
melegzsugor
Belső átmérő zsugorodás után:
3 mm
Kivitel:
vékonyfalú
Szín:
kék
Zsugorodási ráta:
3:1
Hosszúság:
5 m
Belső ragasztóval:
Nem
falvastagság zsugorodás után:
0.75 mm
Halogénmentes:
Nem
Áttetsző:
Nem
Anyag:
térhálósított poliolefin (XLPO)
Üzemi hőmérséklet:
-55-135 °C
Névleges átmérő collban:
egyéb
UL-engedély:
Igen
Nyomtatható:
Nem
Kábelszerelési és szigetelő anyagok ; Zsugorcső ; Zsugorcső 9/3mm kék 5m/db