HellermannTyton - Zsugorcső 9/3mm ragasztós fekete GT59575 - 308-10900
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Belső átmérő zsugorodás előtt - 9 mm
Típus - melegzsugor
Belső átmérő zsugorodás után - 3 mm
Kivitel - vékonyfalú
Szín - fekete
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4031026218618
Sonepar cikkszám
GT59575
Gyártói cikkszám
308-10900
Gyártói típuskód
HIS-A-9/3 fekete
Belső átmérő zsugorodás előtt:
9 mm
Típus:
melegzsugor
Belső átmérő zsugorodás után:
3 mm
Kivitel:
vékonyfalú
Szín:
fekete
Zsugorodási ráta:
3:1
Hosszúság:
5 m
Belső ragasztóval:
Igen
falvastagság zsugorodás után:
1.4 mm
Halogénmentes:
Nem
Áttetsző:
Nem
Anyag:
térhálósított poliolefin (XLPO)
Üzemi hőmérséklet:
-55-125 °C
Névleges átmérő collban:
egyéb
UL-engedély:
Igen
Nyomtatható:
Igen
Kábelszerelési és szigetelő anyagok ; Zsugorcső ; Zsugorcső 9/3mm ragasztós fekete