Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

HellermannTyton - Zsugorcső 9.5/4.8mm 150m-es tekercs fekete SN141701 - 309-10950

HellermannTyton
MásolásMásolás
HellermannTyton - Zsugorcső 9.5/4.8mm 150m-es tekercs fekete SN141701

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Belső átmérő zsugorodás előtt - 9.5 mm

  • Típus - melegzsugor

  • Belső átmérő zsugorodás után - 4.8 mm

  • Kivitel - vékonyfalú

  • Szín - fekete

Csomagolás és feltételek

  • 150 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN141701

Gyártói cikkszám

309-10950

Gyártói típuskód

TF21-9.5/4.8-PO-X-BK

Belső átmérő zsugorodás előtt:

9.5 mm

Típus:

melegzsugor

Belső átmérő zsugorodás után:

4.8 mm

Kivitel:

vékonyfalú

Szín:

fekete

Zsugorodási ráta:

2:1

Hosszúság:

150 m

Belső ragasztóval:

Nem

falvastagság zsugorodás után:

0.64 mm

Halogénmentes:

Nem

Áttetsző:

Nem

Anyag:

térhálósított poliolefin (XLPO)

Üzemi hőmérséklet:

-55-135 °C

Névleges átmérő collban:

3/8 coll

UL-engedély:

Igen

Nyomtatható:

Igen

Zsugorcső 9.5/4.8mm 150m-es tekercs fekete