HellermannTyton - Zsugorcső 9,5/4,8mm 50m-es tekercs GT92082 - 309-40953
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Belső átmérő zsugorodás előtt - 9.5 mm
Típus - melegzsugor
Belső átmérő zsugorodás után - 4.8 mm
Kivitel - vékonyfalú
Szín - színtelen
Csomagolás és feltételek
50 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4031026223674
Sonepar cikkszám
GT92082
Gyártói cikkszám
309-40953
Gyártói típuskód
TF24-9,5/4,8-CL
Belső átmérő zsugorodás előtt:
9.5 mm
Típus:
melegzsugor
Belső átmérő zsugorodás után:
4.8 mm
Kivitel:
vékonyfalú
Szín:
színtelen
Zsugorodási ráta:
2:1
Hosszúság:
50 m
Belső ragasztóval:
Nem
falvastagság zsugorodás után:
0.64 mm
Halogénmentes:
Igen
Áttetsző:
Igen
Anyag:
térhálósított poliolefin (XLPO)
Üzemi hőmérséklet:
-55-135 °C
Névleges átmérő collban:
3/8 coll
UL-engedély:
Nem
Nyomtatható:
Nem
Kábelszerelési és szigetelő anyagok ; HellermannTyton ; Zsugorcső 9,5/4,8mm 50m-es tekercs