Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

HellermannTyton - Zsugorcső ragasztó nélkül Fekete 9.50 mm Zsugorodási arány:2:1 60 m SN131648 - 315-50950

HellermannTyton
MásolásMásolás
HellermannTyton - Zsugorcső ragasztó nélkül Fekete 9.50 mm Zsugorodási arány:2:1 60 m SN131648

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Belső átmérő zsugorodás előtt - 9.5 mm

  • Típus - melegzsugor

  • Belső átmérő zsugorodás után - 4.8 mm

  • Kivitel - vékonyfalú

  • Szín - fekete

Csomagolás és feltételek

  • 60 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN131648

Gyártói cikkszám

315-50950

Gyártói típuskód

TR27-9.5/4.8-PO-X-BK

Belső átmérő zsugorodás előtt:

9.5 mm

Típus:

melegzsugor

Belső átmérő zsugorodás után:

4.8 mm

Kivitel:

vékonyfalú

Szín:

fekete

Zsugorodási ráta:

2:1

Hosszúság:

60 m

Belső ragasztóval:

Nem

falvastagság zsugorodás után:

0.64 mm

Halogénmentes:

Igen

Áttetsző:

Nem

Anyag:

térhálósított poliolefin (XLPO)

Üzemi hőmérséklet:

-40-105 °C

Névleges átmérő collban:

3/8 coll

UL-engedély:

Nem

Nyomtatható:

Igen

Zsugorcső ragasztó nélkül Fekete 9.50 mm Zsugorodási arány:2:1 60 m