HellermannTyton - Zsugorcső toldókészlet 5x1,5-6mm2 SN109750 - 380-04005
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges feszültség U0/U (Um) - egyéb
Vezeték névleges keresztmetszet - 1.5-6 mm2
Vezetékek száma - 5
Koncentrikus árnyékolással - Nem
Halogénmentes - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN109750
Gyártói cikkszám
380-04005
Gyártói típuskód
LVK-5x1.5-6 PO-X BK
Névleges feszültség U0/U (Um):
egyéb
Vezeték névleges keresztmetszet:
1.5-6 mm2
Vezetékek száma:
5
Koncentrikus árnyékolással:
Nem
Halogénmentes:
Igen
Bányászati engedély:
Nem
Alkalmas:
egyéb
Papír-és műanyagszigetelésű kábel csatlakoztatására:
Nem
Zsugorcső toldókészlet 5x1,5-6mm2