Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

HellermannTyton - Zsugorcső vékonyfalú 3:1 zöld/sárga (30m) SN127737 - 333-30307

HellermannTyton
MásolásMásolás
HellermannTyton - Zsugorcső vékonyfalú  3:1  zöld/sárga (30m) SN127737

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Belső átmérő zsugorodás előtt - 3 mm

  • Belső átmérő zsugorodás után - 1.5 mm

  • Kivitel - vékonyfalú

  • Szín - zöld-sárga

  • Zsugorodási ráta - 3:1

Csomagolás és feltételek

  • 30 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN127737

Gyártói cikkszám

333-30307

Gyártói típuskód

TF31-3/1-PO-X-GNYE

Belső átmérő zsugorodás előtt:

3 mm

Belső átmérő zsugorodás után:

1.5 mm

Kivitel:

vékonyfalú

Szín:

zöld-sárga

Zsugorodási ráta:

3:1

Hosszúság:

30 m

Áttetsző:

Nem

Anyag:

térhálósított poliolefin (XLPO)

Üzemi hőmérséklet:

-55-135 °C

Zsugorcső vékonyfalú 3:1 zöld/sárga (30m)