HellermannTyton - Zsugorcső, vékonyfalú 9.5/4.8 Kék Nem bontható. SN137507 - 309-20956
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Belső átmérő zsugorodás előtt - 9.5 mm
Típus - melegzsugor
Belső átmérő zsugorodás után - 4.8 mm
Kivitel - vékonyfalú
Szín - kék
Csomagolás és feltételek
50 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4031026223230
Sonepar cikkszám
SN137507
Gyártói cikkszám
309-20956
Gyártói típuskód
TF21-9.5/4.8-PO-X-BU
Belső átmérő zsugorodás előtt:
9.5 mm
Típus:
melegzsugor
Belső átmérő zsugorodás után:
4.8 mm
Kivitel:
vékonyfalú
Szín:
kék
Zsugorodási ráta:
2:1
Hosszúság:
50 m
Belső ragasztóval:
Nem
falvastagság zsugorodás után:
0.64 mm
Halogénmentes:
Nem
Áttetsző:
Nem
Anyag:
térhálósított poliolefin (XLPO)
Üzemi hőmérséklet:
-55-135 °C
Névleges átmérő collban:
3/8 coll
UL-engedély:
Igen
Nyomtatható:
Igen
Zsugorcső, vékonyfalú 9.5/4.8 Kék Nem bontható.