HellermannTyton - Zsugorcső vékonyfalú SN115767 - 333-30150
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Belső átmérő zsugorodás előtt - 1.5 mm
Típus - melegzsugor
Belső átmérő zsugorodás után - 0.5 mm
Kivitel - vékonyfalú
Szín - fekete
Csomagolás és feltételek
1 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4031026226460
Sonepar cikkszám
SN115767
Gyártói cikkszám
333-30150
Gyártói típuskód
TF31-1.5/0.5-PO-X-BK (30)
Belső átmérő zsugorodás előtt:
1.5 mm
Típus:
melegzsugor
Belső átmérő zsugorodás után:
0.5 mm
Kivitel:
vékonyfalú
Szín:
fekete
Zsugorodási ráta:
3:1
Hosszúság:
30 m
Belső ragasztóval:
Nem
falvastagság zsugorodás után:
0.5 mm
Halogénmentes:
Nem
Áttetsző:
Nem
Anyag:
térhálósított poliolefin (XLPO)
Üzemi hőmérséklet:
-55-135 °C
Névleges átmérő collban:
egyéb
UL-engedély:
Igen
Nyomtatható:
Igen
Zsugorcső vékonyfalú