MegszűntNem visszaküldhető

HELU-KÁBEL - F-CY-JZ 10x0,75 Elektronikai vezérlőkábel árnyékolt GT83337 - 16351

HELU-KÁBEL
MásolásMásolás
HELU-KÁBEL - F-CY-JZ     10x0,75 Elektronikai vezérlőkábel árnyékolt GT83337

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezeték névleges keresztmetszet - 0.75 mm2

  • Erek száma - 10

Csomagolás és feltételek

  • 1 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT83337

Gyártói cikkszám

16351

Gyártói típuskód

F-CY-JZ 10x0,75,-

Vezeték névleges keresztmetszet:

0.75 mm2

Erek száma:

10

Kábelek és vezetékek ; HELU-KÁBEL ; F-CY-JZ 10x0,75 Elektronikai vezérlőkábel árnyékolt