MegszűntNem visszaküldhető

HELU-KÁBEL - FZL-Si 16kV 1mm2 kék Járművezeték GT13075 - 23106

HELU-KÁBEL
MásolásMásolás
HELU-KÁBEL - FZL-Si 16kV 1mm2 kék Járművezeték GT13075

Ár és készlet bejelentkezés után

Csomagolás és feltételek

  • 100 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT13075

Gyártói cikkszám

23106

Gyártói típuskód

FZL-Si 16kV Silflex

Kábelek és vezetékek ; HELU-KÁBEL ; FZL-Si 16kV 1mm2 kék Járművezeték