Nem visszaküldhető

HELU-KÁBEL - Gyújtóvezeték 1x1 mm² 8kV KÉK SN091903 - 23106

HELU-KÁBEL
MásolásMásolás
HELU-KÁBEL - Gyújtóvezeték 1x1 mm² 8kV KÉK SN091903

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezeték névleges keresztmetszet - 1 mm2

  • Erek száma - 1

Csomagolás és feltételek

  • 100 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN091903

Gyártói cikkszám

23106

Gyártói típuskód

Leuchtröhrenleitung 1x1 mm² 8kV Blau

Vezeték névleges keresztmetszet:

1 mm2

Erek száma:

1

Gyújtóvezeték 1x1 mm² 8kV KÉK