HELU-KÁBEL - (H)07V-K 1x6 sárga 450/750V PVC szigetelésű sodrott hajlékony rézvezeték MKH SN205130 - 51803
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Vezeték névleges keresztmetszet - 6 mm2
Vezetékosztály - 5. oszt. = finomszálú
Vezetékanyag - réz
Érszín - sárga
Érszigetelés - polyvinyl chloride (PVC)
Csomagolás és feltételek
100 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN205130
Gyártói cikkszám
51803
Gyártói típuskód
07Z-K 1x6 mm² sárga
Vezeték névleges keresztmetszet:
6 mm2
Vezetékosztály:
5. oszt. = finomszálú
Vezetékanyag:
réz
Érszín:
sárga
Érszigetelés:
polyvinyl chloride (PVC)
Névleges feszültség U0:
450 V
(H)07V-K 1x6 sárga 450/750V PVC szigetelésű sodrott hajlékony rézvezeték MKH