HELU-KÁBEL - H05VV5-F 3x1,5 300/500V PVC vezérlőkábel, olajálló 383808 - 13037
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Vezeték névleges keresztmetszet - 1.5 mm2
Erek száma - 3
Névleges feszültség U0 - 300 V
Névleges feszültség U - 500 V
Csomagolás és feltételek
100 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
383808
Gyártói cikkszám
13037
Gyártói típuskód
H05VV5-F 3x1.5
Vezeték névleges keresztmetszet:
1.5 mm2
Erek száma:
3
Névleges feszültség U0:
300 V
Névleges feszültség U:
500 V
Kábelek és vezetékek ; HELU-KÁBEL ; H05VV5-F 3x1,5 Vezérlőkábel olajálló 300/500V