Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

HELU-KÁBEL - H05VV5-F 4x0,5 300/500V PVC vezérlőkábel, olajálló 383810 - 13002

MásolásMásolás
HELU-KÁBEL - H05VV5-F 4x0,5 300/500V PVC vezérlőkábel, olajálló 383810

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Erek száma - 4

  • Névleges feszültség U - 500 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

383810

Gyártói cikkszám

13002

Gyártói típuskód

H05VV5-F 4x0.5

Erek száma:

4

Névleges feszültség U:

500 V

Kábelek és vezetékek ; HELU-KÁBEL ; H05VV5-F 4x0,5 Vezérlőkábel olajálló 300/500V 4 x 0,5mm2