HELU-KÁBEL - H05VV5-F 4x1,5 300/500V PVC vezérlőkábel, olajálló 383813 - 13038
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Erek száma - 4
Névleges feszültség U - 500 V
Csomagolás és feltételek
1 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
383813
Gyártói cikkszám
13038
Gyártói típuskód
H05VV5-F 4x1.5
Erek száma:
4
Névleges feszültség U:
500 V
Kábelek és vezetékek ; HELU-KÁBEL ; H05VV5-F 4x1,5 Vezérlőkábel olajálló 300/500V 4 x 1,5mm2