HELU-KÁBEL - H05VVC4V5-K 4x1.5 300/500V PVC vezérlőkábel, árnyékolt, olajálló, szürke GT07817 - 13097
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Erek száma - 4
Érszigetelés - polyvinyl chloride (PVC)
Névleges feszültség U - 500 V
Csomagolás és feltételek
1 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT07817
Gyártói cikkszám
13097
Gyártói típuskód
H05VVC4V5-K 4x1.5
Erek száma:
4
Érszigetelés:
polyvinyl chloride (PVC)
Névleges feszültség U:
500 V
Kábelek és vezetékek ; Vezérlőkábel ; H05VVC4V5-K 4x1,5 Vezérlőkábel olajálló 300/500V 4 x 1,5mm2 árnyék