MegszűntNem visszaküldhető

HELU-KÁBEL - H05VVC4V5-K 4x25 olajálló Vezérlőkábel árnyékolt 300/500V SN087152 - 13196

HELU-KÁBEL
MásolásMásolás
HELU-KÁBEL - H05VVC4V5-K 4x25 olajálló     Vezérlőkábel árnyékolt 300/500V SN087152

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezeték névleges keresztmetszet - 25 mm2

  • Erek száma - 4

  • Névleges feszültség U0 - 300 V

  • Névleges feszültség U - 500 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN087152

Gyártói cikkszám

13196

Gyártói típuskód

H05VVC4V5-K 4x25

Vezeték névleges keresztmetszet:

25 mm2

Erek száma:

4

Névleges feszültség U0:

300 V

Névleges feszültség U:

500 V

H05VVC4V5-K 4x25 olajálló Vezérlőkábel árnyékolt 300/500V