HELU-KÁBEL - H05VVC4V5-K 4x6 300/500V PVC vezérlőkábel, árnyékolt, olajálló, szürke 385162 - 13181
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Erek száma - 4
Érszigetelés - polyvinyl chloride (PVC)
Névleges feszültség U - 500 V
Csomagolás és feltételek
1 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
385162
Gyártói cikkszám
13181
Gyártói típuskód
H05VVC4V5-K 4x6
Erek száma:
4
Érszigetelés:
polyvinyl chloride (PVC)
Névleges feszültség U:
500 V
Kábelek és vezetékek ; HELU-KÁBEL ; H05VVC4V5-K 4x 6 Vezérlőkábel olajálló 300/500V 4 x 6 mm2 árnyé