HELU-KÁBEL - H07V-K 1x1,5 z/s [1000m] 450/750V PVC szigetelésű sodrott hajlékony rézvezeték MKH GT97478 - 26691
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Vezeték névleges keresztmetszet - 1.5 mm2
Erek száma - 1
Vezetékosztály - 5. oszt. = finomszálú
Köpeny anyaga - polyvinyl chloride (PVC)
Megengedett max. vezetékhőmérséklet - 70 °C
Csomagolás és feltételek
1000 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT97478
Gyártói cikkszám
26691
Gyártói típuskód
H07V-K 1x1.5 z/s [1000m]
Vezeték névleges keresztmetszet:
1.5 mm2
Erek száma:
1
Vezetékosztály:
5. oszt. = finomszálú
Köpeny anyaga:
polyvinyl chloride (PVC)
Megengedett max. vezetékhőmérséklet:
70 °C
Köpeny színe:
egyéb
Névleges feszültség U0:
450 V
Vezetékanyag:
réz
Érszigetelés:
polyvinyl chloride (PVC)
Érszín:
zöld-sárga
Névleges feszültség U:
750 V
Kábelek és vezetékek ; HELU-KÁBEL ; H07V-K 1x 1,5 z/s 1000m Műa szig hajlvezeték 450/750V 1x 1,5 mm2 z/s 1000m