Nem visszaküldhető

HELU-KÁBEL - H07V-K 1x50 szürke 450/750V PVC szigetelésű sodrott hajlékony rézvezeték MKH SN202146 - 26895

HELU-KÁBEL
MásolásMásolás
HELU-KÁBEL - H07V-K 1x50 szürke 450/750V PVC szigetelésű sodrott hajlékony rézvezeték MKH SN202146

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezeték névleges keresztmetszet - 50 mm2

  • Vezetékosztály - 5. oszt. = finomszálú

  • Vezetékanyag - réz

  • Érszín - szürke

  • Érszigetelés - polyvinyl chloride (PVC)

Csomagolás és feltételek

  • 500 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN202146

Gyártói cikkszám

26895

Gyártói típuskód

H07V-K 1x50 szürke

Vezeték névleges keresztmetszet:

50 mm2

Vezetékosztály:

5. oszt. = finomszálú

Vezetékanyag:

réz

Érszín:

szürke

Érszigetelés:

polyvinyl chloride (PVC)

Névleges feszültség U0:

450 V

Megengedett max. vezetékhőmérséklet:

70 °C

Névleges feszültség U:

750 V

H07V-K 1x50 szürke 450/750V PVC szigetelésű sodrott hajlékony rézvezeték MKH