HELU-KÁBEL - H07V2-K 1 G 16 mm² Z/S FIVENORM műa. szigelet vezeték 600V SN177897 - 64204
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Vezeték névleges keresztmetszet - 16 mm2
Vezetékosztály - 5. oszt. = finomszálú
Vezetékanyag - réz
Érszín - zöld-sárga
Érszigetelés - polyvinyl chloride (PVC)
Csomagolás és feltételek
100 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN177897
Gyártói cikkszám
64204
Gyártói típuskód
H07V2-K 1 G 16 mm² Z/S FIVENORM
Vezeték névleges keresztmetszet:
16 mm2
Vezetékosztály:
5. oszt. = finomszálú
Vezetékanyag:
réz
Érszín:
zöld-sárga
Érszigetelés:
polyvinyl chloride (PVC)
Névleges feszültség U0:
450 V
H07V2-K 1 G 16 mm² Z/S FIVENORM műa. szigelet vezeték 600V