HELU-KÁBEL - H07V2-K 1 G 6 mm² z/s FIVENORM műa. szigelet vezeték 600V SN177898 - 64172
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Vezeték névleges keresztmetszet - 6 mm2
Vezetékosztály - 5. oszt. = finomszálú
Vezetékanyag - réz
Érszín - zöld-sárga
Érszigetelés - polyvinyl chloride (PVC)
Csomagolás és feltételek
152 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN177898
Gyártói cikkszám
64172
Gyártói típuskód
H07V2-K 1 G 6 mm² z/s FIVENORM
Vezeték névleges keresztmetszet:
6 mm2
Vezetékosztály:
5. oszt. = finomszálú
Vezetékanyag:
réz
Érszín:
zöld-sárga
Érszigetelés:
polyvinyl chloride (PVC)
Névleges feszültség U0:
450 V
H07V2-K 1 G 6 mm² z/s FIVENORM műa. szigelet vezeték 600V