HELU-KÁBEL - H07V2-K 1 x 1.5 mm² SÖTÉTKÉK RAL5010 FIVENORM műa. szigetelt vezeték 600V SN185792 - 64135
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Vezeték névleges keresztmetszet - 1.5 mm2
Vezetékosztály - 5. oszt. = finomszálú
Vezetékanyag - réz
Érszigetelés - polyvinyl chloride (PVC)
Névleges feszültség U0 - 450 V
Csomagolás és feltételek
152 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN185792
Gyártói cikkszám
64135
Gyártói típuskód
H07V2-K 1 x 1.5 mm² SÖTÉTKÉK RAL5010 FIVENORM
Vezeték névleges keresztmetszet:
1.5 mm2
Vezetékosztály:
5. oszt. = finomszálú
Vezetékanyag:
réz
Érszigetelés:
polyvinyl chloride (PVC)
Névleges feszültség U0:
450 V
H07V2-K 1 x 1.5 mm² SÖTÉTKÉK RAL5010 FIVENORM műa. szigetelt vezeték 600V