HELU-KÁBEL - H07V2-K 1 x 10 mm² fekete FIVENORM műa. szigelet vezeték 600V SN185782 - 64187
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Vezeték névleges keresztmetszet - 10 mm2
Vezetékosztály - 5. oszt. = finomszálú
Vezetékanyag - réz
Érszín - fekete
Érszigetelés - polyvinyl chloride (PVC)
Csomagolás és feltételek
100 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN185782
Gyártói cikkszám
64187
Gyártói típuskód
H07V2-K 1 x 10 mm² fekete FIVENORM
Vezeték névleges keresztmetszet:
10 mm2
Vezetékosztály:
5. oszt. = finomszálú
Vezetékanyag:
réz
Érszín:
fekete
Érszigetelés:
polyvinyl chloride (PVC)
Névleges feszültség U0:
450 V
H07V2-K 1 x 10 mm² fekete FIVENORM műa. szigelet vezeték 600V