HELU-KÁBEL - H07V2-K 1 x 4 mm² SÖTÉTKÉK RAL5010 FIVENORM műa. szigetelt vezeték 600V SN185784 - 64167
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Vezeték névleges keresztmetszet - 4 mm2
Vezetékosztály - 5. oszt. = finomszálú
Vezetékanyag - réz
Érszigetelés - polyvinyl chloride (PVC)
Névleges feszültség U0 - 450 V
Csomagolás és feltételek
152 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN185784
Gyártói cikkszám
64167
Gyártói típuskód
H07V2-K 1 x 4 mm² SÖTÉTKÉK RAL5010 FIVENORM
Vezeték névleges keresztmetszet:
4 mm2
Vezetékosztály:
5. oszt. = finomszálú
Vezetékanyag:
réz
Érszigetelés:
polyvinyl chloride (PVC)
Névleges feszültség U0:
450 V
H07V2-K 1 x 4 mm² SÖTÉTKÉK RAL5010 FIVENORM műa. szigetelt vezeték 600V