Nem visszaküldhető

HELU-KÁBEL - H07Z-K 1x4 sárga 450/750V PVC szigetelésű sodrott hajlékony rézvezeték, melegálló, halogénmentes GT38072 - 314210

HELU-KÁBEL
MásolásMásolás
HELU-KÁBEL - H07Z-K 1x4 sárga 450/750V PVC szigetelésű sodrott hajlékony rézvezeték, melegálló, halogénmentes GT38072

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezeték névleges keresztmetszet - 4 mm2

  • Erek száma - 1

  • Vezetékosztály - 5. oszt. = finomszálú

  • Névleges feszültség U0 - 450 V

  • Vezetékanyag - réz

Csomagolás és feltételek

  • 100 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT38072

Gyártói cikkszám

314210

Gyártói típuskód

H07Z-K 1x4 sárga

Vezeték névleges keresztmetszet:

4 mm2

Erek száma:

1

Vezetékosztály:

5. oszt. = finomszálú

Névleges feszültség U0:

450 V

Vezetékanyag:

réz

Névleges feszültség U:

750 V

Kábelek és vezetékek ; HELU-KÁBEL ; H07Z-K 1x 4 sárga Műa szig hajlvezeték 450/750V