HELU-KÁBEL - Helutherm 145 1x1,5 Hőálló vezeték GT43990 - 51323
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Vezeték névleges keresztmetszet - 1.5 mm2
Erek száma - 1
Csomagolás és feltételek
100 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT43990
Gyártói cikkszám
51323
Gyártói típuskód
Helutherm 145 1x1,5 sw
Vezeték névleges keresztmetszet:
1.5 mm2
Erek száma:
1
Kábelek és vezetékek ; HELU-KÁBEL ; Helutherm 145 1x1,5 Hőálló vezeték