MegszűntNem visszaküldhető

HELU-KÁBEL - Helutherm 145 1x4 gelb Hőálló vezeték 1x 4 mm2 sárga GT25171 - 51358

HELU-KÁBEL
MásolásMásolás
HELU-KÁBEL - Helutherm 145 1x4  gelb Hőálló vezeték 1x 4  mm2 sárga GT25171

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezeték névleges keresztmetszet - 4 mm2

  • Erek száma - 1

Csomagolás és feltételek

  • 1 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT25171

Gyártói cikkszám

51358

Gyártói típuskód

Helutherm 145 1x4,- gelb

Vezeték névleges keresztmetszet:

4 mm2

Erek száma:

1

Kábelek és vezetékek ; HELU-KÁBEL ; Helutherm 145 1x4 gelb Hőálló vezeték 1x 4 mm2 sárga