Nem visszaküldhető

HELU-KÁBEL - Helutherm 145 MULTI-C 2x0,75 fekete Hőálló vezeték SN153183 - 52213

HELU-KÁBEL
MásolásMásolás
HELU-KÁBEL - Helutherm 145 MULTI-C 2x0,75  fekete Hőálló vezeték SN153183

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezeték névleges keresztmetszet - 0.75 mm2

  • Erek száma - 2

Csomagolás és feltételek

  • 1 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN153183

Gyártói cikkszám

52213

Gyártói típuskód

Helutherm 145 MULTI-C 2x0,75

Vezeték névleges keresztmetszet:

0.75 mm2

Erek száma:

2

Helutherm 145 MULTI-C 2x0,75 fekete Hőálló vezeték