Nem visszaküldhető

HELU-KÁBEL - Helutherm 400 1x0,5 beige Hőálló vezeték SN159254 - 50912

HELU-KÁBEL
MásolásMásolás
HELU-KÁBEL - Helutherm 400 1x0,5 beige Hőálló vezeték SN159254

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezeték névleges keresztmetszet - 0.5 mm2

  • Erek száma - 1

Csomagolás és feltételek

  • 1 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN159254

Gyártói cikkszám

50912

Gyártói típuskód

Helutherm 400 1x0,5 beige

Vezeték névleges keresztmetszet:

0.5 mm2

Erek száma:

1

Helutherm 400 1x0,5 beige Hőálló vezeték