MegszűntNem visszaküldhető

HELU-KÁBEL - Helutherm 400 1x0,75 beig Hőálló vezeték 1x 0,75 mm2 bézs GT29004 - 50926

HELU-KÁBEL
MásolásMásolás
HELU-KÁBEL - Helutherm 400 1x0,75 beig Hőálló vezeték 1x 0,75 mm2 bézs GT29004

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezeték névleges keresztmetszet - 0.75 mm2

  • Erek száma - 1

Csomagolás és feltételek

  • 100 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT29004

Gyártói cikkszám

50926

Gyártói típuskód

Helutherm 400 1x0,75 beig

Vezeték névleges keresztmetszet:

0.75 mm2

Erek száma:

1

Kábelek és vezetékek ; HELU-KÁBEL ; Helutherm 400 1x0,75 beig Hőálló vezeték 1x 0,75 mm2 bézs