Nem visszaküldhető

HELU-KÁBEL - Helutherm 400 1x1 beige Hőálló vezeték 1x 1 mm2 bézs GT78773 - 50940

HELU-KÁBEL
MásolásMásolás
HELU-KÁBEL - Helutherm 400 1x1 beige Hőálló vezeték 1x 1 mm2 bézs GT78773

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezeték névleges keresztmetszet - 1 mm2

  • Erek száma - 1

Csomagolás és feltételek

  • 100 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT78773

Gyártói cikkszám

50940

Gyártói típuskód

Helutherm 400 1x1 beige

Vezeték névleges keresztmetszet:

1 mm2

Erek száma:

1

Kábelek és vezetékek ; HELU-KÁBEL ; Helutherm 400 1x1 beige Hőálló vezeték 1x 1 mm2 bézs