Nem visszaküldhető

HELU-KÁBEL - Helutherm 400 1x10 beige Hőálló vezeték 1x 10 mm2 bézs 400°C GT91763 - 51561

HELU-KÁBEL
MásolásMásolás
HELU-KÁBEL - Helutherm 400  1x10 beige Hőálló vezeték 1x 10 mm2 bézs  400°C GT91763

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezeték névleges keresztmetszet - 10 mm2

  • Erek száma - 1

  • Megengedett max. vezetékhőmérséklet - 400 °C

Csomagolás és feltételek

  • 1 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT91763

Gyártói cikkszám

51561

Gyártói típuskód

Helutherm 400 1x10 beige

Vezeték névleges keresztmetszet:

10 mm2

Erek száma:

1

Megengedett max. vezetékhőmérséklet:

400 °C

Kábelek és vezetékek ; HELU-KÁBEL ; Helutherm 400 1x10 beige Hőálló vezeték 1x 10 mm2 bézs 400°C