Nem visszaküldhető

HELU-KÁBEL - Helutherm 400 1x2.5 Hőálló vezeték 400°C GT54964 - 50956

HELU-KÁBEL
MásolásMásolás
HELU-KÁBEL - Helutherm 400 1x2.5 Hőálló vezeték 400°C GT54964

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezeték névleges keresztmetszet - 2.5 mm2

  • Erek száma - 1

  • Megengedett max. vezetékhőmérséklet - 400 °C

Csomagolás és feltételek

  • 100 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT54964

Gyártói cikkszám

50956

Gyártói típuskód

Helutherm 400 1x2.5 Gn/Ge

Vezeték névleges keresztmetszet:

2.5 mm2

Erek száma:

1

Megengedett max. vezetékhőmérséklet:

400 °C

Kábelek és vezetékek ; HELU-KÁBEL ; Helutherm 400 1x2,5 Gn/Ge Hőálló vezeték 1x 2,5 mm2 z/s