HELU-KÁBEL - Helutherm 400 1x2,5 Hőálló vezeték GT24864 - 50968
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Vezeték névleges keresztmetszet - 2.5 mm2
Erek száma - 1
Csomagolás és feltételek
1 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT24864
Gyártói cikkszám
50968
Gyártói típuskód
Helutherm 400 1x2,5 beige
Vezeték névleges keresztmetszet:
2.5 mm2
Erek száma:
1
Kábelek és vezetékek ; HELU-KÁBEL ; Helutherm 400 1x2,5 Hőálló vezeték